{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 67 | |
Eigenschaft Koffer | flugtauglich; schlagfest; stapelbar | |
Außenmaß Länge | 485 mm | |
Außenmaß Breite | 414 mm | |
Außenmaß Höhe | 212 mm | |
Innenmaß Länge | 445 mm | |
Innenmaß Breite | 345 mm | |
Innenmaß Höhe | 190 mm | |
Volumen | 29,2 l | |
Anzahl Verschlüsse | 2 | |
maximale Zuladung | 25 kg | |
Gewicht | 2,91 kg | |
Produktart | Werkzeug-Transportsystem |
Artikelnummer | 692930 4419 | |
EAN / GTIN | 8024482015316 | |
Herstellernummer | 4419.B |