{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 3/4 Zoll | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ abtriebsseitig | 26,2 mm | |
Länge | 38 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | HPQ®-Hochleistungsstahl | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
mit AS-Drive-Profil | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 642400 3/4 | |
EAN / GTIN | 4018754007929 | |
Herstellernummer | 03410040 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() 12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll 3/4 Zoll
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar
CHF 10.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 18.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 26,2 | 26,5 |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
mit AS-Drive-Profil | ja | ja |
Norm | DIN 3124 | DIN 3124 ;ISO 2725-1 ;DIN EN 3710 ;DIN EN 3709 ;ASME B 107.5M |
Oberfläche | über Nickel verchromt | verchromt |
Werkstoff | HPQ®-Hochleistungsstahl | HPQ®-Hochleistungsstahl |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |