{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 11/16 Zoll | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ abtriebsseitig | 24,2 mm | |
Länge | 38 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | HPQ®-Hochleistungsstahl | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
mit AS-Drive-Profil | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 642400 11/16 | |
EAN / GTIN | 4018754007912 | |
Herstellernummer | 03410038 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll 11/16 Zoll
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar
CHF 10.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 18.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 24,2 | 24,6 |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 | 1/2 |
mit AS-Drive-Profil | ja | ja |
Norm | DIN 3124 | DIN 3124 ;ISO 2725-1 ;DIN EN 3710 ;DIN EN 3709 ;ASME B 107.5M |
Oberfläche | über Nickel verchromt | verchromt |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |