Steckschlüssel-Sortiment metrisch/zöllig, 1/2 Zoll-Vierkant 45-teilig

Artikel-Nr.: 638810
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
  • Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel: 10-34
  • Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel: 3/8-1.1/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 45
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel 10-34 mm
Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel 3/8-1.1/4 Zoll
Verpackung Stahlblechkasten
Länge 540 mm
Breite 290 mm
Höhe 53 mm
Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel
Schlüsselweiten-Maße metrisch / zöllig
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 638810
EAN / GTIN 4018754079445
Herstellernummer 96030140

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M6 − M22. Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde bis 3/4 Zoll (amerikanische Zollabmessung).

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 12-kant: 22 St. Nr. 642100
Gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34
Steckschlüsseleinsätze 12-kant: 17 St. Nr. 642400
Gr. 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4
Quergriff: 1 St. Nr. 641300 Gr. 300
Verlängerungen: 3 St. Nr. 641000
Gr. 75; 130; 255
Kardangelenk: 1 St. Nr. 641600 Gr. 1/2
Knarre: 1 St. Nr. 640100 Gr. 1/2
Aufbewahrung in: Stahlblechkasten

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb