12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll 1.1/4 Zoll

Artikel-Nr.: 642400 1.1/4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 1.1/4 Zoll
    Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
    Norm DIN 3124
    ⌀ abtriebsseitig 40 mm
    Länge 45 mm
    Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel
    Werkstoff HPQ®-Hochleistungsstahl
    Oberfläche über Nickel verchromt
    mit AS-Drive-Profil ja
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 642400 1.1/4
    EAN / GTIN 4018754008018
    Herstellernummer 03410056

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach DIN 3120.
    Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten. Kein Rutschen über die Schraubenecken, Schraubenköpfe und -Muttern werden geschont. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche. AS-Drive Profil.

    Werkstoff:

    HPQ®-Hochleistungsstahl, abplatzsicher über Nickel verchromt.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb