{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzahl Teile | 9 | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel | 5-17 mm | |
Länge | 185 mm | |
Breite | 153 mm | |
Höhe | 52 mm | |
Abtriebsprofil | Steckschlüssel für TORX®-Schrauben; 6-kant-Schraubendreher | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 639406 | |
EAN / GTIN | 4000896193530 | |
Herstellernummer | 986/9N |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Satz 6-kant-Schraubendreher-Einsätze TiN-beschichtet, 1/2 Zoll-Vierkant 9-teilig
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 170.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
CHF 146.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
22 Stück sofort lieferbar
CHF 131.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF 93.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF 103.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Steckschlüssel für TORX®-Schrauben; 6-kant-Schraubendreher | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Anzahl Teile | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Breite | 153 mm | 147 mm | 147 mm | 149 mm | 149 mm |
Höhe | 52 mm | 45 mm | 45 mm | 47 mm | 47 mm |
Länge | 185 mm | 257 mm | 257 mm | 257 mm | 257 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |