Satz Schraubendreher-Einsätze für Torx® 1/2 Zoll-Vierkant 10-teilig, Anzahl Einsätze: 10

Artikel-Nr.: 639501 10
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Einsätze Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/2
  • Füllgrad einer Schublade in G: 5×10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 10
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Länge 257 mm
Breite 147 mm
Höhe 45 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Füllgrad einer Schublade in G 5×10
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 639501 10
EAN / GTIN 4062406061432
Herstellernummer 639501 10
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs-/Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123;
Steckschlüsseleinsätze
nach DIN 3124.
Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Verwendung:

Für Innen-Torx®-Schrauben mit Gewinde M4 − M14.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Schraubendrehereinsätze
für Torx®: 10 St. Nr. 643629
Gr. TX20; TX25; TX27; TX30;
2×TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb