Satz 6-kant-Schraubendreher-Einsätze 1/2 Zoll-Vierkant 10-teilig, Anzahl Einsätze: 10

Artikel-Nr.: 639408 10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Einsätze Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 4-19

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 10
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 4-19 mm
Länge 257 mm
Breite 149 mm
Höhe 47 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 639408 10
EAN / GTIN 4062406230869
Herstellernummer 639408 10

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs-/Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123;
Steckschlüsseleinsätze
nach DIN 3124.
Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Verwendung:

Für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M5 − M27.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Schraubendrehereinsätze
6-kant: 10 St. Nr. 643220
Gr. 4; 5; 6; 7; 8; 10;
12; 14; 17; 19
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Satz 6-kant-Schraubendreher-Einsätze 1/2 Zoll-Vierkant 10-teilig, Anzahl Einsätze: 10

Satz 6-kant-Schraubendreher-Einsätze 1/2 Zoll-Vierkant 10-teilig, Anzahl Einsätze: 10

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF  93.80
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF  146.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
CHF  131.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF  103.50
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher Schraubendreher für TORX®-Schrauben 6-kant-Schraubendreher Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll 1/2 Zoll 1/2 Zoll 1/2 Zoll
Anzahl Teile 10 10 10 10
Breite 149 mm 147 mm 147 mm 149 mm
Höhe 47 mm 45 mm 45 mm 47 mm
Länge 257 mm 257 mm 257 mm 257 mm
Produktart Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb