{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 13 mm | |
ganze Länge | 275 mm | |
Klingenlänge | 230 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 622600 13 | |
EAN / GTIN | 7610733087242 | |
Herstellernummer | 202.13-230 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Steckschlüssel mit Quergriff, Klingenlänge 230 mm, Schlüsselweite: 13mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
16 Stück sofort lieferbar
28.45 CHF
CHF 12.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
25.20 CHF
CHF 10.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
111 Stück sofort lieferbar
CHF 12.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
ganze Länge | 275 mm | 277 mm | 262 mm |
Klingenlänge | 230 mm | 200 mm | 230 mm |
Schlüsselweite | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Produktart | Steckschlüssel | Steckschlüssel | Steckschlüssel |