Steckschlüssel mit Quergriff, Klingenlänge 230 mm 13 mm

Artikel-Nr.: 622731 13
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
71 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 13 mm
ganze Länge 262 mm
Klingenlänge 230 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 622731 13
EAN / GTIN 4045197950321
Herstellernummer 622731 13

Beschreibung

Ausführung:

Sauber gearbeiteter, tiefer 6-kant-Schlüsselkopf.
Schlagfester Quergriff aus Kunststoff. Klinge aus Vanadium-Spezialstahl, Oberfläche matt verchromt.

Hinweis:

HOLEX Steckschlüssel-Schraubendreher mit Quergriff auch in Zollgrößen über unseren eShop erhältlich (Nr. 622732).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb