{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 10 mm | |
ganze Länge | 275 mm | |
Klingenlänge | 230 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 622600 10 | |
EAN / GTIN | 7610733087211 | |
Herstellernummer | 202.10-230 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Steckschlüssel mit Quergriff, Klingenlänge 230 mm, Schlüsselweite: 10mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
19.90 CHF
CHF 10.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar
CHF 10.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
ganze Länge | 275 mm | 262 mm |
Klingenlänge | 230 mm | 230 mm |
Schlüsselweite | 10 mm | 10 mm |
Produktart | Steckschlüssel | Steckschlüssel |