{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 9 mm | |
ganze Länge | 275 mm | |
Klingenlänge | 230 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 622600 9 | |
Herstellernummer | 202.9-230 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Steckschlüssel mit Quergriff, Klingenlänge 230 mm, Schlüsselweite: 9mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
18.35 CHF
CHF 7.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
16.45 CHF
CHF 8.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 9.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
ganze Länge | 275 mm | 277 mm | 172 mm |
Schlüsselweite | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Produktart | Steckschlüssel | Steckschlüssel | Steckschlüssel |