Steckschlüssel mit Heft vollisoliert 9 mm

Artikel-Nr.: 622500 9
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung SoftFinish® electric
    Schlüsselweite 9 mm
    Norm DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    ganze Länge 243 mm
    Klingenlänge 125 mm
    Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 622500 9
    EAN / GTIN 4010995008604
    Herstellernummer 00860

    Beschreibung

    Ausführung:

    Heft und Klinge vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft. Verwendung: Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.
    Ergonomischer Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert. Lange Ausführung; tiefer 6-kant-Schlüsselkopf für überstehende Bolzen.

    Norm:

    DIN 3125

    Werkstoff:

    Ergonomischer Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert, vollisoliert.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Steckschlüssel mit Heft vollisoliert 9 mm

    Steckschlüssel mit Heft vollisoliert 9 mm

    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    10 Stück sofort lieferbar
    CHF  16.45
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    11 Stück sofort lieferbar
    16.45 CHF
    CHF  8.40
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    2 Stück sofort lieferbar
    CHF  8.30
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    51 Stück sofort lieferbar
    CHF  8.90
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    5 Stück sofort lieferbar
    CHF  9.25
    Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel
    ganze Länge 243 277 157 232 172
    Klingenlänge 125 200 125 125 65
    Norm DIN 3125 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN 3125
    Schlüsselweite 9 9 9 9 9
    Produktart Steckschlüssel Steckschlüssel Steckschlüssel Steckschlüssel Steckschlüssel

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb