{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | SoftFinish® electric | |
Schlüsselweite | 17 mm | |
Norm | DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
ganze Länge | 243 mm | |
Klingenlänge | 125 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 622500 17 | |
EAN / GTIN | 4010995008680 | |
Herstellernummer | 00868 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Steckschlüssel mit Heft vollisoliert 17 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 26.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar
CHF 14.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 15.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
ganze Länge | 243 mm | 157 mm | 245 mm |
Herstellerbezeichnung | SoftFinish® electric | ||
Klingenlänge | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Norm | DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3125 | |
Schlüsselweite | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Produktart | Steckschlüssel | Steckschlüssel | Steckschlüssel |