{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SoftFinish® electric | |
Schlüsselweite | 13 mm | |
Norm | DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
ganze Länge | 243 mm | |
Klingenlänge | 125 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 622500 13 | |
EAN / GTIN | 4010995008642 | |
Herstellernummer | 00864 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Steckschlüssel mit Heft vollisoliert, Schlüsselweite: 13mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar
CHF 22.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
86 Stück sofort lieferbar
CHF 11.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 11.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
ganze Länge | 243 mm | 157 mm | 245 mm |
Klingenlänge | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Schlüsselweite | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Produktart | Steckschlüssel | Steckschlüssel | Steckschlüssel |