{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SoftFinish® electric | |
Schlüsselweite | 8 mm | |
Norm | DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
ganze Länge | 243 mm | |
Klingenlänge | 125 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 622500 8 | |
EAN / GTIN | 4010995008598 | |
Herstellernummer | 00859 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Steckschlüssel mit Heft vollisoliert, Schlüsselweite: 8mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
CHF 15.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar
CHF 7.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
ganze Länge | 243 mm | 157 mm |
Klingenlänge | 125 mm | 125 mm |
Schlüsselweite | 8 mm | 8 mm |
Produktart | Steckschlüssel | Steckschlüssel |