{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 8 mm | |
ganze Länge | 233 mm | |
Klingenlänge | 120 mm | |
Sechskant für Schlüsselhilfe | 13 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Form-Griff | ergonomisch, gerade | |
Werkstoff Klinge | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Werkstoff Heft | 2K-Haptoprene | |
Oberfläche Klinge | vernickelt und verchromt | |
Klinge und Heft lösbar | nein | |
mit Verlängerungsklinge(n) | nein | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 622152 8 | |
EAN / GTIN | 4067263012627 | |
Herstellernummer | 622152 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Steckschlüssel mit 2K-Haptoprene-Heft, Schlüsselweite: 8mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
41 Stück sofort lieferbar
CHF 12.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
57 Stück sofort lieferbar
CHF 8.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
ganze Länge | 233 mm | 232 mm |
Klingenlänge | 120 mm | 125 mm |
Schlüsselweite | 8 mm | 8 mm |
Produktart | Steckschlüssel | Steckschlüssel |