Steckschlüssel-Satz, Anzahl der Werkzeuge: 8

Artikel-Nr.: 952655 8
Kopieren
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×20
Breite 200 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 20
Anzahl Werkzeuge 8
Ausführung mit Steckschlüssel
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 952655 8
Kopieren
EAN / GTIN 4067263723134
Kopieren
Herstellernummer 952655 8
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 952655: 1 St.
GARANT Steckschlüssel-Satz Nr. 622156 Gr. 8 (5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13): 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb