Steckschlüssel mit Heft lang 8 mm

Artikel-Nr.: 622201 8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
76 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 8 mm
Norm DIN 3125
ganze Länge 232 mm
Klingenlänge 125 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 622201 8
EAN / GTIN 4045197949882
Herstellernummer 622201 8

Beschreibung

Ausführung:

Mehrkomponenten-Kraftheft mit drehmoment- und komfortoptimierter Griffzone. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Norm:

Lange Ausführung nach DIN 3125.

Hinweis:

HOLEX Steckschlüssel-Schraubendreher auch in Zollgrößen über unseren eShop erhältlich (Nr. 622202).

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Steckschlüssel mit Heft lang 8 mm

Steckschlüssel mit Heft lang 8 mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
76 Stück sofort lieferbar
CHF  8.75
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
35 Stück sofort lieferbar
CHF  7.80
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel
ganze Länge 232 157
Klingenlänge 125 125
Norm DIN 3125
Schlüsselweite 8 8
Produktart Steckschlüssel Steckschlüssel

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb