Steckschlüssel mit Heft lang, Schlüsselweite: 14mm

Artikel-Nr.: 622201 14
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 14 mm
Norm DIN 3125
ganze Länge 245 mm
Klingenlänge 125 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 622201 14
EAN / GTIN 4045197949943
Herstellernummer 622201 14

Beschreibung

Ausführung:

Mehrkomponenten-Kraftheft mit drehmoment- und komfortoptimierter Griffzone. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Norm:

Lange Ausführung nach DIN 3125.

Hinweis:

HOLEX Steckschlüssel-Schraubendreher auch in Zollgrößen erhältlich (Nr. 622202).

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Steckschlüssel mit Heft lang, Schlüsselweite: 14mm

Steckschlüssel mit Heft lang, Schlüsselweite: 14mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF  12.55
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
26.85 CHF
CHF  13.70
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF  12.15
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel
ganze Länge 245 mm 277 mm 157 mm
Schlüsselweite 14 mm 14 mm 14 mm
Produktart Steckschlüssel Steckschlüssel Steckschlüssel

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb