Steckschlüssel mit 2K-Haptoprene-Heft 6 mm

Artikel-Nr.: 622152 6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 6 mm
ganze Länge 195 mm
Klingenlänge 90 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Form-Griff ergonomisch, gerade
Werkstoff Klinge Chrom-Vanadium-Stahl
Werkstoff Heft 2K-Haptoprene
Oberfläche Klinge vernickelt und verchromt
Klinge und Heft lösbar nein
mit Verlängerungsklinge(n) nein
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 622152 6
EAN / GTIN 4067263012603
Herstellernummer 622152 6

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformtes Kraftheft mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem schlagfestem Kunststoffkern. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche vernickelt und verchromt. Ab Gr. 8 mit 6-kant-Ansatz für Schlüsselhilfe.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb