Steckschlüssel, abgewinkelt 19 mm

Artikel-Nr.: 621341 19
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 19 mm
Schlüssellänge L1 205 mm
Schlüssellänge L2 50 mm
Bohrungs-⌀ F 13 mm
Abtriebsprofil kurze Seite 12-kant
Abtriebsprofil lange Seite 6-kant
Winkel 90 Grad - 95 Grad
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel; 12-kant-Steckschlüssel
beidseitig gleiche Schlüsselweiten ja
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 621341 19
EAN / GTIN 4062406750701
Herstellernummer 621341 19

Beschreibung

Ausführung:

Geschmiedet für höchste Beanspruchung mit besonders eng tolerierten Schlüsselweiten. Spezielle Hohlform, auch für Muttern an lang überstehenden Bolzen. Beiderseits gleiche Schlüsselweite. Gr. 6 und 7 beidseitig 6-kant, ab Gr. 8 mit 6-kant am langen und 12-kant am kurzen Schenkel. Ca. 90 – 95° abgewinkelt.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb