Steckschlüssel, abgewinkelt 6 mm

Artikel-Nr.: 621341 6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Set with price advantage

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 6 mm
Schlüssellänge L1 105 mm
Schlüssellänge L2 26 mm
Bohrungs-⌀ F 5 mm
Abtriebsprofil kurze Seite 6-kant
Abtriebsprofil lange Seite 6-kant
Winkel 90 Grad - 95 Grad
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
beidseitig gleiche Schlüsselweiten ja
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 621341 6
EAN / GTIN 4062406738570
Herstellernummer 621341 6

Beschreibung

Ausführung:

Geschmiedet für höchste Beanspruchung mit besonders eng tolerierten Schlüsselweiten. Spezielle Hohlform, auch für Muttern an lang überstehenden Bolzen. Beiderseits gleiche Schlüsselweite. Gr. 6 und 7 beidseitig 6-kant, ab Gr. 8 mit 6-kant am langen und 12-kant am kurzen Schenkel. Ca. 90 – 95° abgewinkelt.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb