Steckschlüssel, abgewinkelt 9 mm

Artikel-Nr.: 621341 9
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 9 mm
Schlüssellänge L1 120 mm
Schlüssellänge L2 27 mm
Bohrungs-⌀ F 6 mm
Abtriebsprofil kurze Seite 12-kant
Abtriebsprofil lange Seite 6-kant
Winkel 90 Grad - 95 Grad
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel; 12-kant-Steckschlüssel
beidseitig gleiche Schlüsselweiten ja
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 621341 9
EAN / GTIN 4062406738600
Herstellernummer 621341 9

Beschreibung

Ausführung:

Geschmiedet für höchste Beanspruchung mit besonders eng tolerierten Schlüsselweiten. Spezielle Hohlform, auch für Muttern an lang überstehenden Bolzen. Beiderseits gleiche Schlüsselweite. Gr. 6 und 7 beidseitig 6-kant, ab Gr. 8 mit 6-kant am langen und 12-kant am kurzen Schenkel. Ca. 90 – 95° abgewinkelt.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb