Steckschlüssel-Satz, abgewinkelt 8

Artikel-Nr.: 621346 8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schlüssel Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzahl Schlüssel 8
    Winkel ca. 90 Grad - 95 Grad
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    Oberfläche verchromt
    beidseitig gleiche Schlüsselweiten ja
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 621346 8
    EAN / GTIN 4062406750763
    Herstellernummer 621346 8

    Beschreibung

    Ausführung:

    Geschmiedet für höchste Beanspruchung mit besonders eng tolerierten Schlüsselweiten. Spezielle Hohlform, auch für Muttern an lang überstehenden Bolzen. Beiderseits gleiche Schlüsselweite. Gr. 6 und 7 beidseitig 6-kant, ab Gr. 8 mit 6-kant am langen und 12-kant am kurzen Schenkel. Ca. 90 – 95° abgewinkelt.

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

    Inhalt:

    je 1 Schlüssel Nr. 621341: Gr. 8; 10; 11; 13; 16; 17; 18; 19

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb