Rohrsteckschlüssel, Schlüsselweite: 6X7mm

Artikel-Nr.: 620120 6X7
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 6 mm
Schlüsselweite 2 7 mm
Norm DIN 896 B
ganze Länge 110 mm
Bohrung Drehstift-⌀ 6,3 mm
Werkstoff Vergütungsstahl, verchromt
Oberfläche verchromt
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 620120 6X7
EAN / GTIN 4045197438027
Herstellernummer 620120 6X7
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus dünnwandigem Vergütungsstahlrohr, mit Querbohrung für Drehstift.

Norm:

DIN 896 B

Werkstoff:

Vergütungsstahlrohr, verchromt.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb