Rohrsteckschlüssel, Schlüsselweite: 19X22mm

Artikel-Nr.: 620120 19X22
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
167 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 19 mm
Schlüsselweite 2 22 mm
Norm DIN 896 B
ganze Länge 170 mm
Bohrung Drehstift-⌀ 12,5 mm
Werkstoff Vergütungsstahl, verchromt
Oberfläche verchromt
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 620120 19X22
EAN / GTIN 4045197438157
Herstellernummer 620120 19X22

Beschreibung

Ausführung:

Aus dünnwandigem Vergütungsstahlrohr, mit Querbohrung für Drehstift.

Norm:

DIN 896 B

Werkstoff:

Vergütungsstahlrohr, verchromt.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb