Rohrsteckschlüssel, Schlüsselweite: 18X19mm

Artikel-Nr.: 620120 18X19
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 18 mm
Schlüsselweite 2 19 mm
Norm DIN 896 B
ganze Länge 160 mm
Bohrung Drehstift-⌀ 12,5 mm
Werkstoff Vergütungsstahl, verchromt
Oberfläche verchromt
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 620120 18X19
EAN / GTIN 4045197438133
Herstellernummer 620120 18X19

Beschreibung

Ausführung:

Aus dünnwandigem Vergütungsstahlrohr, mit Querbohrung für Drehstift.

Norm:

DIN 896 B

Werkstoff:

Vergütungsstahlrohr, verchromt.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb