{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 32 mm | |
Schlüsselweite 2 | 36 mm | |
Norm | DIN 896 B | |
ganze Länge | 220 mm | |
Bohrung Drehstift-⌀ | 18,5 mm | |
Werkstoff | Vergütungsstahl, verchromt | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 620120 32X36 | |
EAN / GTIN | 4045197438256 | |
Herstellernummer | 620120 32X36 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |