{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 9 mm | |
Schlüssellänge L | 153 mm | |
Maulbreite b | 21,9 mm | |
Maulhöhe h1 | 5 mm | |
Ringhöhe h2 | 7,6 mm | |
Ring-⌀ D | 20,9 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Zähnezahl | 72 | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Ratsche umschaltbar | ja | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614828 9 | |
EAN / GTIN | 4062406649739 | |
Herstellernummer | 614828 9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maulschlüssel-/Ratschenringschlüssel umschaltbar 15° abgewinkelt, Schlüsselweite: 9mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 16.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 22.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 13.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
CHF 21.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 10.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
36 Stück sofort lieferbar
CHF 14.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Oberfläche | matt verchromt | matt verchromt | matt verchromt | matt verchromt | matt verchromt | verchromt |
Schlüssellänge L | 153 mm | 143 mm | 97 mm | 143 mm | 153 mm | 143 mm |
Schlüsselweite | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Maulbreite b | 21,9 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 21,9 mm | 21 mm |
Ringhöhe h2 | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,7 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |