{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 9 mm | |
Schlüssellänge L | 143 mm | |
Maulbreite b | 19,3 mm | |
Maulhöhe h1 | 5 mm | |
Ringhöhe h2 | 7,6 mm | |
Ring-⌀ D | 19 mm | |
Zähnezahl | 72 | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614812 9 | |
EAN / GTIN | 4045197160379 | |
Herstellernummer | 614812 9 |