{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 18 mm | |
Schlüssellänge L | 239 mm | |
Maulbreite b | 38,6 mm | |
Maulhöhe h1 | 8,1 mm | |
Ringhöhe h2 | 11,2 mm | |
Ring-⌀ D | 33,4 mm | |
Zähnezahl | 72 | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614812 18 | |
EAN / GTIN | 4045197160461 | |
Herstellernummer | 614812 18 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel mit Schwenkkopf, Schlüsselweite: 18mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 31.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 19.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF 33.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
24 Stück sofort lieferbar
CHF 20.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
Oberfläche | matt verchromt | matt verchromt | matt verchromt | verchromt |
Ring-⌀ D | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm |
Schlüssellänge L | 239 mm | 130 mm | 239 mm | 239 mm |
Schlüsselweite | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Ringhöhe h2 | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |