Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel 18 mm

Artikel-Nr.: 614770 18
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 18 mm
    Schlüssellänge L 239 mm
    Maulbreite b 39,5 mm
    Maulhöhe h1 6,7 mm
    Ringhöhe h2 11,2 mm
    Ring-⌀ D 33,4 mm
    Ringstellung 0 Grad
    Zähnezahl 72
    Nachfasswinkel 5 Grad
    Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    Oberfläche verchromt
    Schlüsselweiten-Maße metrisch
    Endanschlag maulseitig nein
    Haltefunktion Maulseitig nein
    mit Schwenkkopf nein
    Ratsche umschaltbar nein
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 614770 18
    EAN / GTIN 4067263001171
    Herstellernummer 614770 18

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringknarre. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb