Maulschlüssel-/Ratschenringschlüssel umschaltbar 15° abgewinkelt 7 mm

Artikel-Nr.: 614828 7
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 7 mm
    Schlüssellänge L 135 mm
    Maulbreite b 18,4 mm
    Maulhöhe h1 4,6 mm
    Ringhöhe h2 6,9 mm
    Ring-⌀ D 17,4 mm
    Ringstellung 15 Grad
    Zähnezahl 72
    Nachfasswinkel 5 Grad
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    Oberfläche matt verchromt
    Schlüsselweiten-Maße metrisch
    Ratsche umschaltbar ja
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 614828 7
    EAN / GTIN 4062406649715
    Herstellernummer 614828 7

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringknarre.
    Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb