{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 14 mm | |
Schlüssellänge L | 192 mm | |
Maulbreite b | 30,4 mm | |
Maulhöhe h1 | 6,4 mm | |
Ringhöhe h2 | 9,3 mm | |
Ring-⌀ D | 28,4 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Zähnezahl | 72 | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Ratsche umschaltbar | ja | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614828 14 | |
EAN / GTIN | 4062406649784 | |
Herstellernummer | 614828 14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maulschlüssel-/Ratschenringschlüssel umschaltbar 15° abgewinkelt, Schlüsselweite: 14mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 20.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 26.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 16.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 26.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
CHF 12.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
38 Stück sofort lieferbar
CHF 16.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Nachfasswinkel | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad |
Ring-⌀ D | 28,4 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 28,4 mm | 27,3 mm |
Schlüssellänge L | 192 mm | 193 mm | 112 mm | 193 mm | 192 mm | 193 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Maulbreite b | 30,4 mm | 30,9 mm | 30,9 mm | 30,9 mm | 30,4 mm | 31,1 mm |
Maulhöhe h1 | 6,4 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,4 mm | 5,3 mm |