{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 7 mm | |
Schlüssellänge L | 136 mm | |
Maulbreite b | 18 mm | |
Maulhöhe h1 | 5 mm | |
Ringhöhe h2 | 7 mm | |
Ring-⌀ D | 17,5 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Zähnezahl | 72 | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614820 7 | |
EAN / GTIN | 4045197589101 | |
Herstellernummer | 614820 7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel umschaltbar 15° abgewinkelt 7 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
34 Stück sofort lieferbar
CHF 19.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF 10.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF 15.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
84 Stück sofort lieferbar
CHF 13.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Nachfasswinkel | 5 | 5 | 5 | 5 |
Oberfläche | matt verchromt | matt verchromt | matt verchromt | verchromt |
Schlüssellänge L | 136 | 135 | 135 | 136 |
Schlüsselweite | 7 | 7 | 7 | 7 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Ringhöhe h2 | 7 | 6,9 | 6,9 | 7,6 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |