{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 24 mm | |
Schlüssellänge L | 325 mm | |
Maulbreite b | 50,8 mm | |
Maulhöhe h1 | 10,2 mm | |
Ringhöhe h2 | 14,5 mm | |
Ring-⌀ D | 47,1 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Zähnezahl | 72 | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614820 24 | |
EAN / GTIN | 4045197553263 | |
Herstellernummer | 614820 24 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel umschaltbar 15° abgewinkelt 24 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
39 Stück sofort lieferbar
CHF 58.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
32 Stück sofort lieferbar
CHF 26.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ring-⌀ D | 47,1 | 46,9 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Zähnezahl | 72 | 72 |
Maulbreite b | 50,8 | 51,4 |
Maulhöhe h1 | 10,2 | 10 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |