{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 30 mm | |
Schlüssellänge L | 425 mm | |
Maulbreite b | 65 mm | |
Maulhöhe h1 | 13,8 mm | |
Ringhöhe h2 | 17 mm | |
Ring-⌀ D | 60 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Zähnezahl | 72 | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614820 30 | |
EAN / GTIN | 4045197553287 | |
Herstellernummer | 614820 30 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel umschaltbar 15° abgewinkelt, Schlüsselweite: 30mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 97.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF 36.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
66 Stück sofort lieferbar
CHF 47.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Nachfasswinkel | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad |
Oberfläche | matt verchromt | matt verchromt | verchromt |
Ring-⌀ D | 60 mm | 59,7 mm | 60 mm |
Schlüssellänge L | 425 mm | 403 mm | 425 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Ringhöhe h2 | 17 mm | 16,6 mm | 16,6 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |