{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzahl Schlüssel | 5 | |
Schlüsselweite | 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Verpackung | Rolltasche | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
mit Schwenkkopf | nein | |
Ratsche umschaltbar | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614818 5 | |
EAN / GTIN | 4045197297709 | |
Herstellernummer | 614818 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel-Satz, in Rolltasche kurze Ausführung, Anzahl Schlüssel: 5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 80.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 129.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 125.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
Maulschlüssel-/Ratschenringschlüssel-Satz in Tasche umschaltbar 15° abgewinkelt, Anzahl Schlüssel: 5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 96.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
18 Stück sofort lieferbar
CHF 81.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schlüssel | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nachfasswinkel | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad |
Oberfläche | matt verchromt | matt verchromt | matt verchromt | matt verchromt | verchromt |
Ratsche umschaltbar | nein | nein | ja | ja | nein |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |