Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel-Satz, in Rolltasche, Anzahl Schlüssel: 5

Artikel-Nr.: 614775 5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
29 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schlüssel Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schlüssel 5
Ringstellung 0 Grad
Zähnezahl 72
Nachfasswinkel 5 Grad
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Endanschlag maulseitig nein
Haltefunktion Maulseitig nein
mit Schwenkkopf nein
Ratsche umschaltbar nein
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 614775 5
EAN / GTIN 4067263001294
Herstellernummer 614775 5
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringknarre. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Lieferumfang:

Je 1 Schlüssel Nr. 614770 in den Größen 8; 10; 13; 16; 17.

Hinweis:

Ersatz-Rolltaschen sind unter Nr. 614773 erhältlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb