Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel-Satz, in Rolltasche kurze Ausführung 10

Artikel-Nr.: 614818 10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schlüssel Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schlüssel 10
Schlüsselweite 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm
Nachfasswinkel 5 Grad
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche matt verchromt
Verpackung Rolltasche
Schlüsselweiten-Maße metrisch
mit Schwenkkopf nein
Ratsche umschaltbar nein
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 614818 10
EAN / GTIN 4045197297716
Herstellernummer 614818 10

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringknarre. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Lieferumfang:

Je 1 Schlüssel Nr. 614816 in den Größen 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Hinweis:

Ersatz-Rolltaschen sind unter Nr. 614835 / 614836 erhältlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb