{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzahl Schlüssel | 5 | |
Schlüsselweite | 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Verpackung | Rolltasche | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
mit Schwenkkopf | ja | |
Ratsche umschaltbar | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614814 5 | |
EAN / GTIN | 4045197160485 | |
Herstellernummer | 614814 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel-Satz, in Rolltasche mit Schwenkkopf 5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 131.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 96.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schlüssel | 5 | 5 |
Nachfasswinkel | 5 | 5 |
Oberfläche | matt verchromt | matt verchromt |
Ratsche umschaltbar | nein | ja |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |