{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 9 mm | |
Schlüssellänge L | 130 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 4,5 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 8 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613900 9 | |
EAN / GTIN | 4045197385116 | |
Herstellernummer | 613900 9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Ringmaulschlüssel, phosphatiert, Schlüsselweite: 9mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 3.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
29 Stück sofort lieferbar
CHF 3.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
98 Stück sofort lieferbar
CHF 6.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
maximale Maulhöhe h1 | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Schlüssellänge L | 130 mm | 130 mm | 120 mm |
Schlüsselweite | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
maximale Ringhöhe h2 max | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |