{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 21 mm | |
Schlüssellänge L | 250 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 10 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 15 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613900 21 | |
EAN / GTIN | 4045197385208 | |
Herstellernummer | 613900 21 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringmaulschlüssel, phosphatiert, Schlüsselweite: 21mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 8.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
224 Stück sofort lieferbar
CHF 8.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
52 Stück sofort lieferbar
CHF 15.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Oberfläche | phosphatiert | verchromt | matt verchromt |
Schlüssellänge L | 250 mm | 250 mm | 260 mm |
Schlüsselweite | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
maximale Ringhöhe h2 max | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |