{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 34 mm | |
Schlüssellänge L | 380 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 14 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 21 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613900 34 | |
EAN / GTIN | 4045197385260 | |
Herstellernummer | 613900 34 |