{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 4,5 mm | |
Schlüssellänge L | 100 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 4 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 6 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613900 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197441546 | |
Herstellernummer | 613900 4,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Ringmaulschlüssel 4,5 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 4.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
22 Stück sofort lieferbar
CHF 4.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Oberfläche | phosphatiert | verchromt |
Ringstellung | 15 | 15 |
Schlüssellänge L | 100 | 100 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
maximale Ringhöhe h2 max | 6 | 6 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |