{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 15 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Schlüssellänge L | 170 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 7 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 12 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613500 15 | |
EAN / GTIN | 4018754018802 | |
Herstellernummer | 40081515 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Ringmaulschlüssel 15 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
87 Stück sofort lieferbar
14,75 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
5,05 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
60 Stück sofort lieferbar
5,15 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
56 Stück sofort lieferbar
9,85 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
maximale Maulhöhe h1 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Oberfläche | über Nickel verchromt | phosphatiert | verchromt | matt verchromt |
Schlüssellänge L | 170 mm | 190 mm | 190 mm | 170 mm |
Schlüsselweite | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
maximale Ringhöhe h2 max | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |