{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 18 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Schlüssellänge L | 200 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 9 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 14 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613500 18 | |
EAN / GTIN | 4018754018833 | |
Herstellernummer | 40081818 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Ringmaulschlüssel 18 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
62 Stück sofort lieferbar
CHF 18.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 6.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
89 Stück sofort lieferbar
CHF 6.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
88 Stück sofort lieferbar
CHF 12.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
maximale Maulhöhe h1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Oberfläche | über Nickel verchromt | phosphatiert | verchromt | matt verchromt |
Schlüssellänge L | 200 mm | 220 mm | 220 mm | 200 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
maximale Ringhöhe h2 max | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |