{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 10 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Schlüssellänge L | 125 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 5 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 9 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613500 10 | |
EAN / GTIN | 4018754018758 | |
Herstellernummer | 40081010 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringmaulschlüssel 10 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
128 Stück sofort lieferbar
CHF 10.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
191 Stück sofort lieferbar
CHF 3.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
192 Stück sofort lieferbar
CHF 6.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
maximale Maulhöhe h1 | 5 | 5 | 5 |
Oberfläche | über Nickel verchromt | verchromt | matt verchromt |
Schlüssellänge L | 125 | 140 | 125 |
Schlüsselweite | 10 | 10 | 10 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |