Stichsägeblätter-Set T318B

Artikel-Nr.: 588400 T318B
Setpreis 5 Stück (CHF 2.81 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
63 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • optimiert für Werkstoff: Stahl
  • Blechstärke (Vollblech): 2,5-6
  • Metallprofil (geschlossen): < 65
  • Schnittart: Tauchschnitt

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sägeblattmaterial HSS
    Zahnteilung 2,0 mm
    Blattlänge 132 mm
    Bezeichnung T318B
    Eignung _T318B
    optimiert für Werkstoff Stahl
    Blechstärke (Vollblech) 2,5-6 mm
    Metallprofil (geschlossen) < 65 mm
    Schnittart Tauchschnitt
    Anzahl Blätter 5
    Produktart Stichsägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 588400 T318B
    EAN / GTIN 4045197726742
    Herstellernummer 588400 T318B

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stichsägeblätter für Metall. Aufnahme Einnockenschaft.

    Lieferumfang:

    5-teilig

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb